Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur3.20 mm
- Diamètre extérieur6.00 mm
- Taille de la visM3
- Épaisseur0.4000 mm
Détails
- Fixation standardDIN 6797
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 2
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
- Type de dentDent externe
Aperçu
- Les rondelles de blocage dentaire externes ont des dents le long du diamètre extérieur
- Ils offrent une meilleure résistance au desserrage que les rondelles de blocage dentaire internes
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.