Motion
70573233
Lime à motifs américains - Forme d’usine, coupe unique, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758638
N° MFR70573233
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme d’usine, coupe unique, 6 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758638
N° MFR70573233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Épaisseur globale
    0.1094 po
  • Épaisseur  
    7/64 po
  • Largeur/diamètre  
    19/32 po

Détails

  • Grossièreté de la coupe
    Lisse
  • Coupe
    Célibataire
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Usine
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70573233 70573233 6" SMOOTH CUT HD MILL
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes de broyeur sont des limes à usage général utilisées pour les finitions lisses. Elles sont idéales pour affûter les fraises et les scies circulaires. Les limes à coupe unique sont constituées d’un ensemble de dents diagonales parallèles étendues sur la face de la lime. Ils sont utilisés pour l’affûtage ou pour produire un fini lisse. Les limes à coupe lisse sont des limes plus fines et ont le plus de dents par pouce. Ils sont utilisés pour les travaux de finition et de finition.