Motion
71430680
Rondelle de blocage fendue - DI 12.20 mm, DI 21.10 mm, épaisseur 2.50 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759446
N° MFR71430680
Prix1.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 12.20 mm, DI 21.10 mm, épaisseur 2.50 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759446
N° MFR71430680

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    12.70 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    21.10 mm
  • Épaisseur maximale
    2.50 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    12.20 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    1.2710in
  • Taille de la vis
    M12
  • Épaisseur
    2.50 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
71430680 71430680 M12 A4 316 SS FENDU LO
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.