Motion
75883330
3.43 po de long x 2-3/4 po de large x 0.67 po de haut, loquet de tirage - Acier inoxydable, avec fini naturel
N° D’ARTICLE MI11762114
N° MFR75883330
Prix42.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.43 po de long x 2-3/4 po de large x 0.67 po de haut, loquet de tirage - Acier inoxydable, avec fini naturel
N° D’ARTICLE MI11762114
N° MFR75883330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les trous de montage
    0.7500
  • Hauteur
    0.67 po
  • Longueur
    3.430 po
  • Diamètre de la broche
    0.3450
  • Taille
    Grand
  • Voyage
    0.360
  • Largeur
    2.7500 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Naturel
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Verrou de tirage

Aperçu

Description du fabricant
75883330 75883330 300 ACIER INOXYDABLE RO