Motion
75883363
5-7/8 po de long x 3-1/8 po de large x 1-1/4 po de haut, loquet de tirage - Poignée en caoutchouc EPDM, support en acier inoxydable 302 , support et rivet, avec fini noir
N° D’ARTICLE MI11762117
N° MFR75883363
Prix35.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5-7/8 po de long x 3-1/8 po de large x 1-1/4 po de haut, loquet de tirage - Poignée en caoutchouc EPDM, support en acier inoxydable 302 , support et rivet, avec fini noir
N° D’ARTICLE MI11762117
N° MFR75883363

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les trous de montage
    1.0000
  • Hauteur
    1.250 po
  • Longueur
    5.875 po
  • Diamètre de la broche
    0.3120
  • Taille
    Très grand
  • Largeur
    3.1250 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Poignée en caoutchouc EPDM avec passant en acier inoxydable 302 , support et rivet
  • Code PSC
    5340
  • Type
    Verrou de tirage

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE À POIGNÉE EN T XL STYLE 75883363 75883363 F