Motion
76444256
22 pièces, Filetage n° 4-48 po, acier, kit de points indicateurs de chute ; À utiliser avec les kits d'outils de mesure 135-0010, 135-0011, 135-0006, 135-0007, 135-0012, 135-0013
N° D’ARTICLE MI11762188
N° MFR76444256
Prix20.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
22 pièces, Filetage n° 4-48 po, acier, kit de points indicateurs de chute ; À utiliser avec les kits d'outils de mesure 135-0010, 135-0011, 135-0006, 135-0007, 135-0012, 135-0013
N° D’ARTICLE MI11762188
N° MFR76444256

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #4-48

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • À utiliser avec
    Kits d'outils de mesure 135-0010, 135-0011, 135-0006, 135-0007, 135-0012, 135-0013
  • Comprend
    0.175" Flat Point, 0.225" Ball Point, 0.250" Flat Point, 0.312" Bent Stem Point, 0.385" Flat Point, 0.395" Ball Point, 0.500" Conical Point, 0.500" Flat Point, 0.625" Ball Point, 0.625" Conical Point, 0.625" Flat Point, 0.723" Stem Point,0.750" Conical Point, 0.750" Flat Point, 0.821" Stem Point, 0.825" Ball Point, 0.875" Ball Point, 0.875" Conical Point, 0.875" Flat Point, 0.895" Flat Point, 1.160" Stem Point, 1.250" Flat Point
  • Nombre de pièces
    22
  • Style
    Plat; bille; tige pliée; conique
  • Type
    Trousse de point d’indicateur de chute

Aperçu

Description du fabricant
76444256 76444256 22PC INDICATEUR DE COMPOSAGE SE