Motion
78233996
Insert de rotation en carbure VBMT220.5 KC Grade TCN55 - Fini TiN, diamant 35&deg, cercle encreur 1/4 po, épaisseur 1/8 po, rayon d’angle 0.008 po
N° D’ARTICLE MI11764002
N° MFR78233996
Prix29.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de rotation en carbure VBMT220.5 KC Grade TCN55 - Fini TiN, diamant 35&deg, cercle encreur 1/4 po, épaisseur 1/8 po, rayon d’angle 0.008 po
N° D’ARTICLE MI11764002
N° MFR78233996

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.0080 po
  • Diamètre du trou
    0.1100 po
  • Angle inclus
    35 °
  • Cercle inscrit
    1/4 po
  • Taille d’insertion
    220.5
  • Angle de décharge
    5
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • brise-croustilles
    KC
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Vis
  • Insérer le style
    VBMT
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78233996 78233996 VBMT2205 TCN55 INTERST.
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.