Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin1/32 po
- Angle inclus90 °
- Cercle inscrit1/2 po
- Taille d’insertion432
- Classe ISOSNU432
- Angle de décharge0
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- Insérer la méthode de conservationPince
- Insérer le styleSNU
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeCarré
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.