Motion
78361888
Rondelle de blocage fendue - 0.1670 po DI, 0.3340 po DE, 0.0470 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11764100
N° MFR78361888
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.1670 po DI, 0.3340 po DE, 0.0470 po d’épaisseur, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11764100
N° MFR78361888

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.2000 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.3340 po
  • Épaisseur maximale
    0.0470 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.1930 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.3340 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0470 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
78361888 78361888 10 316 SS SPLI RÉGULIER
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.