Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.8100 po
- Diamètre extérieur maximal2.6880 po
- Diamètre intérieur minimum1.7780 po
- Taille de la vis1-3/4
- Épaisseur0.3890 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé à chaud
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.