Motion
84020460
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, Rondelle de blocage interne à ressort en acier – DE de 0.607 po, sans revêtement, grade 2
N° D’ARTICLE MI11767653
N° MFR84020460
Prix55.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, DI de 0.332 po, Rondelle de blocage interne à ressort en acier – DE de 0.607 po, sans revêtement, grade 2
N° D’ARTICLE MI11767653
N° MFR84020460

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3320 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3200 po
  • Diamètre extérieur minimum
    0.5940 po
  • Diamètre extérieur
    0.6070 po
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.045 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Comprend
    Service intensif
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Type de dent
    Dent interne

Aperçu

Description du fabricant
84020460 84020460 5/16 PO HVY DUTY PLAIN I
  • Les rondelles de blocage robustes sont utilisées pour supporter des charges très lourdes
  • Ils sont utilisés sur de grandes pièces d’équipement et de machinerie avec des écrous et des boulons robustes
  • Les rondelles de blocage des dents internes ont des dents le long du diamètre intérieur
  • Ils empêchent les têtes d’écrou et de boulon de se desserrer
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.