Motion
84798859
Rondelle de blocage fendue - DI 8.10 mm, DI 14.80 mm, épaisseur 2.00 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11767855
N° MFR84798859
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 8.10 mm, DI 14.80 mm, épaisseur 2.00 mm, matériau en acier à ressort, finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11767855
N° MFR84798859

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    8.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14.80 mm
  • Épaisseur maximale
    2.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    8.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    14.80 mm
  • Taille de la vis
    M8
  • Épaisseur
    2.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
84798859 84798859 M8 ZP MÉTRIQUE LOC DIVISÉ
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.