Motion
85882033
Compteur d’affichage de roue à 4 chiffres, réinitialisation manuelle
N° D’ARTICLE MI11768467
N° MFR85882033
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compteur d’affichage de roue à 4 chiffres, réinitialisation manuelle
N° D’ARTICLE MI11768467
N° MFR85882033
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    70.00 mm
  • Hauteur
    55.00 mm
  • Largeur
    55.00 mm

Détails

  • Informations supplémentaires
    Comptoir de talus de bureau avec base de montage
  • Type d’affichage
    Roue
  • Montage
    Oui
  • Type de montage
    Panneau/2-Hole
  • Nombre de chiffres
    4
  • Réinitialiser
    Oui
  • Type de réinitialisation
    Manuel
  • Type
    Compteur

Aperçu

Description du fabricant
BUREAU À 85882033 85882033 4 CHIFFRES TALLY WOR