Motion
88513775
Vis no 6 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 0.151 po DI x 0.394 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772085
N° MFR88513775
Prix5.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis no 6 , grade 2 , rondelle plate SAE en acier 0.151 po DI x 0.394 po DE, 0.067 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11772085
N° MFR88513775

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1510 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.1650 po
  • Diamètre extérieur
    0.3940 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.3700 po~
  • Taille de la vis
    #6
  • Épaisseur
    0.0670 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
88513775 88513775 6 200/PAQUET DE NETTOYANT PLAT SAE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.