Motion
89817134
Angle de tête droit, raccord de graissage à tête ronde en acier 1/8 NPT ; hex. 15.88mm
N° D’ARTICLE MI11772869
N° MFR89817134
Prix46.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Angle de tête droit, raccord de graissage à tête ronde en acier 1/8 NPT ; hex. 15.88mm
N° D’ARTICLE MI11772869
N° MFR89817134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    1/8
  • Angle de tête
    180
  • Taille hexagonale
    5/8 po, 15.88 mm

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Les raccords de graissage à tête ronde sont des raccords à tête plate conçus pour les applications difficiles où une lubrification à volume élevé est nécessaire. Ils sont utilisés pour l’engagement et le retrait rapides des coupleurs dans les applications automobiles, de construction et industrielles.
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Raccord de graissage à tête de bouton

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON 89817134 89817134 1/8 PO PT HD 5/PAQUET
  • Les raccords de graissage à tête ronde sont des raccords à tête plate conçus pour les applications difficiles où une lubrification à volume élevé est nécessaire. Ils sont utilisés pour l’engagement et le retrait rapides des coupleurs dans les applications automobiles, de construction et industrielles.