Motion
97888168
Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diamantée femelle en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11774128
N° MFR97888168
Prix88.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule moletée diamantée femelle en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11774128
N° MFR97888168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    96
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diamant femelle
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
97888168 97888168 KP 3/4X3/8X1/4 96T/72T
  • Les meules diamantées femelles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté mâle
  • Ils sont utilisés pour créer un motif de diamant surélevé
  • Les meules diamantées femelles sont recommandées si un outil de moletage à deux roues n’est pas disponible
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.