Motion
130185
Dégraissant et nettoyant tout usage Zep – RTU, liquide, 55 gal, tambour, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI11895703
N° MFR130185
Prix4,430.24 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant et nettoyant tout usage Zep – RTU, liquide, 55 gal, tambour, parfum d’agrumes
N° D’ARTICLE MI11895703
N° MFR130185
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
Prix4,430.24 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    35.00 po.
  • Longueur
    23.00 po.
  • Poids
    419.89 lb
  • Largeur
    23.00 po.

Détails

  • Application
    magasins de pièces automobiles, ateliers de réparation automobile, entrepreneurs en électricité, équipement électrique, pièces métalliques fabriquées, équipement agricole et de machinerie, entrepreneurs en pavage d’autoroute, fabricants de machines industrielles et installations de plomberie, de chauffage et de climatisation.
  • Instructions pour la demande
    Utiliser comme dégraissant pour les enroulements, les disjoncteurs, les bagues, les roulements, les moteurs électriques, l’équipement industriel sur le béton, le métal et d’autres surfaces dures
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Jaune
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    690858130174

Aperçu

Description du fabricant
130185 ZEP C-SOLV 55 GL