Motion
464386
Dégraissant et nettoyant tout usage Zep – RTU, liquide, 55 gal, tambour, parfum de melon
N° D’ARTICLE MI11895710
N° MFR464386
Prix2,485.66 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant et nettoyant tout usage Zep – RTU, liquide, 55 gal, tambour, parfum de melon
N° D’ARTICLE MI11895710
N° MFR464386
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
Prix2,485.66 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    34.50 po.
  • Longueur
    23.00 po.
  • Durée de conservation
    1 an
  • Gravité spécifique
    0.76
  • Poids
    372.89 lb
  • Largeur
    23.00 po.

Détails

  • Application
    Recommandé pour les installations de réparation automobile, les ateliers de réparation d’équipement, les installations de fabrication et les services électriques.
  • Instructions pour la demande
    La chasse d’eau I.D. peut être utilisée pour une variété d’applications, du dégraissage général au nettoyage des freins
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.90.3000
  • Types de produits
    Rinçage au solvant à évaporation rapide
  • Énoncé de la proposition 65
    AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le benzène, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme causant le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour en savoir plus, visitez www.P65Warnings.ca.gov.
  • Parfum
    Melon
  • CUP_NON
    690858464361

Aperçu

Description du fabricant
464386 ID ZEP RINÇAGE 55GL