Motion
ET600
Testeur de résistance d’isolation
N° D’ARTICLE MI11906592
N° MFRET600
Prix243.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de résistance d’isolation
N° D’ARTICLE MI11906592
N° MFRET600
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
Prix243.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mesure de tension CC maximale
    1000 V c.c.
  • Poids
    1.062 lb

Détails

  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Caractéristiques et avantages
    • Le testeur de tension teste la résistance d’isolation jusqu’à 4000MΩ à 125V, 250V, 500V, et 1000V c.c. • Mégohmmètre avec boutons de test et de verrouillage pour un test d’isolation simple • Alarme d’avertissement et icône de haute tension pour la détection de la tension • Mesure jusqu’à 1000V c.a./c.c., résistance, et continuité • Technologie TRMS ( True Root Mean Square) à portée automatique pour une précision accrue • Affichage rétroéclairé avec graphique à barres, Mise hors tension automatique, Haute tension, Max./Min., Icônes de maintien • Indicateur de pile faible avec pile et fusible facilement remplaçables • Support intégré et support magnétique en option pour un fonctionnement mains libres • Vérification de la conformité aux normes EN61557-1,-2,-4 • Cote de sécurité CAT IV 600V et CAT III 1000V • Comprend des cordons de mesure à angle droit et des cordons de mesure à pince crocodile robustes
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure de la tension CA maximale
    1000 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE RÉSISTANCE D’ISOLATION ET600
  • Le testeur de tension teste la résistance d'isolation jusqu'à 4000MΩ à 125V, 250V, 500V et 1000V c.c.
  • Mégohmmètre avec boutons de test et de verrouillage pour un test d’isolation simple
  • Alarme d’avertissement et icône de haute tension pour la détection de la tension
  • Mesure jusqu’à 1000V c.a./c.c., résistance et continuité
  • Technologie TRMS ( True Root Mean Square) à portée automatique pour une précision accrue
  • Affichage rétroéclairé avec graphique à barres, mise hors tension automatique, haute tension, maximum/min et icônes de maintien
  • Indicateur de pile faible avec pile et fusible facilement remplaçables
  • Support intégré et support magnétique en option pour un fonctionnement mains libres
  • Vérification de la conformité aux essais EN61557-1,-2,-4
  • Cote de sécurité CAT IV 600V et CAT III 1000V
  • Comprend des cordons de mesure à angle droit et des cordons de mesure à pince crocodile robustes