Motion
33734INS
« Jeu de tournevis de précision » - Style de pointe : Phillips, Armoire, Carré, Jeu de 4 pièces
N° D’ARTICLE MI11906646
N° MFR33734INS
Prix48.10 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« Jeu de tournevis de précision » - Style de pointe : Phillips, Armoire, Carré, Jeu de 4 pièces
N° D’ARTICLE MI11906646
N° MFR33734INS
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
Prix48.10 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    26.70 cm, 10.5000 po
  • Tailles des buses
    N° 2, 1/4 po, 3/16 po
  • Poids
    10.4 oz

Détails

  • Comprend
    Pointe carrée n° 2 , Phillips n° 2
  • Isolé
    Oui
  • Nombre de tournevis
    4
  • Style de buse
    Armoire, Phillips, carrée

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TOURNEVIS 33734INS , ISOLANT À EMBOUT MINCE
  • L’ensemble de tournevis isolés Slim-Tip comprend : une tige ronde de 4-Inch dans un embout Phillips n° 2 et 1/4-Inch ; une tige ronde de 6-Inch dans un embout carré n° 2 et 3/16-Inch
  • Tournevis isolés de 1000-Volt avec pointes minces qui permettent un meilleur accès dans les espaces restreints
  • La lame isolée affleure la pointe pour aider à réduire les entailles de l’isolant
  • Couche orange d’isolation résistante aux chocs et aux flammes qui protège des sources d’énergie
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
  • Tip-Ident identifie rapidement le type d’orientation de la pointe du tournevis afin que vous puissiez facilement engager la pointe du tournevis avec la vis
  • Satisfait ou dépasse les normes ASTM F-1505-16 et CEI 60900:2018