Motion
LSQ42025

TEKTON, INC
LSQ42025

Tournevis à fente de 8 mm (8 po Tige)
N° D’ARTICLE MI11976629
N° MFRLSQ42025
Prix52.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
LSQ42025

Tournevis à fente de 8 mm (8 po Tige)
N° D’ARTICLE MI11976629
N° MFRLSQ42025
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
Prix52.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BARRE DE LEVIER À EMBOUT INCLINÉ DE LSQ42025 25 PO
  • Conçu pour la vitesse et le couple – L’avant de la poignée est rond pour un virage rapide et le milieu passe à une forme à trois lobes qui offre une prise sûre pour une conduite à couple élevé
  • Poignée surmoulée souple pour un virage contrôlé – L’extérieur rouge de la poignée est fait d’un matériau TPE légèrement texturé qui est légèrement doux et antidérapant pour un effet contrôlé, des réglages fins et un glissement réduit sous couple
  • Marquages de taille à quatre emplacements – La taille de la pointe du tournevis est gravée à quatre emplacements avec des marquages laser à contraste élevé
  • La tige en acier ne se dévisse pas – La poignée est moulée autour de la tige, créant une connexion solide qui est plus solide et plus droite que simplement en appuyant sur la tige pour créer une poignée préfabriquée
  • Pointe fendue – Nos pointes fendues ont une forme légèrement compensée qui adhère aux deux côtés de la fente et utilisent la taille ISO pour un ajustement précis dans les vis fendues
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon