Motion
WBE23313

TEKTON, INC
WBE23313

Clé à fourche 45-Degree, 1/2 x 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11978140
N° MFRWBE23313
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WBE23313

Clé à fourche 45-Degree, 1/2 x 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11978140
N° MFRWBE23313
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
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.3000 po

Aperçu

Description du fabricant
DÉCALAGE DE 445-DEGREE DE WBE23313 1/2 PO X 9/16 PO B
  • Les extrémités sont décalées de 45 degrés pour atteindre les obstructions par-dessus et autour
  • Les ouvertures à 12 points doublent les angles d’accès d’un 6 points, ce qui facilite le travail dans les espaces restreints
  • La géométrie de l’extrémité de la boîte est conçue pour saisir les côtés plats des têtes de fixation, et non les coins, afin d’éviter l’arrondissement
  • Fabriqué en acier au chrome vanadium de première qualité avec fini chromé miroir