Motion
AOVHR-20-2-30 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVHR-20-2-30 COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
N° D’ARTICLE MI12024901
N° MFRAOVHR-20-2-30 COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
AOVHR-20-2-30 COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT
N° D’ARTICLE MI12024901
N° MFRAOVHR-20-2-30 COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de connexion
    NPT
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Acier zingué
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    AOVHR
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
84879-3PH AOVHR-20-2-30-3PH
  • AO haute performance
  • Débits élevés
  • Persiennes réglables (manuelles)
  • Compact
  • Un ou deux passages