Spécifications
Détails
- CouleurBleu
- Matériel9.5 oz Tissu PYRAD® par GORE-TEX LABS
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
Aperçu
Description du fabricant
ARC40J-LGR ARCGUARDPERFORMANCE 40 CAL J
- Protection contre les arcs électriques cal 40 à couche unique; Visibilité améliorée avec garniture réfléchissante argentée 3M Scotchlite ignifugée; Sangles d’épaule flexibles à déconnexion rapide; Glissières Flex Fit de 26 po aux jambes pour un enfilage et un retrait faciles; Conception ergonomique pour faciliter les mouvements et la flexibilité; Jusqu’à 20 % plus légère; 48 % plus mince; et 56 % plus flexible que les autres combinaisons d’arcs électriques haut de gamme; Utilisation du tissu PYRAD par GORE-TEX LABS pour garder l’utilisateur au frais; au sec; confortable; et sans restriction pendant le travail