Motion
AC-6201LLB

NTN
AC-6201LLB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 10 mm, Double joint, Sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI12108931
N° MFRAC-6201LLB
Prix26.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AC-6201LLB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 12 mm, D.E. de 32 mm, Largeur de 10 mm, Double joint, Sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI12108931
N° MFRAC-6201LLB
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
Prix26.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.082 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    AC-6201LLB ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359980752
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2750 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253068426

Aperçu

Description du fabricant
AC-6201LLB ROULEMENT À BILLES