Spécifications
Dimensions
- Longueur du boîtier30.9100 po
- Débit maximal tr/min1182 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC286JP
- Diamètre de l’arbre de sortie1.2490 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Facteur de service1.15
- Longueur de l’arbre8.4000 po
- Poids392.49 lb
Détails
- Pays d’origineMexique
- Matériau du boîtierAcier laminé
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Numéro de catalogue du fabricantGT2463
- Numéro CUP du fabricant722856063915
- Puissance d’entrée maximale20 hp
- MontageBase rigide
- SérieGlobetrotter
- Normes respectéesCE, CSA, EISA2007, NEMA Premium, reconnu UL
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermique20 hp
- Couple nominal (po-lb)89.00 pi-lb
- CUP_NON722856063915