Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme10.5-13.5
- TailleTrès grand
Détails
- Type de pièce jointeSangle
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceAcier inoxydable pénétrant dans la glace de « qualité militaire »
- Type de pincegoujons à sécurité intrinsèque
- Matériau du couvre-chaussurecaoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON6417881123935
Aperçu
- Conception – L’arrêt-talon de la série K1 couvre tout le talon pour une prévention maximale du glissement et est facile à attacher et à retirer avec les sangles Velcro pratiques. Fabriqué en caoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle, le Heelstop reste flexible même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes
- Intrinsèquement sécuritaires – mandatés et fiables par le pétrole et le gaz, les services publics, les eaux usées et l’agriculture, les goujons intrinsèquement sécuritaires spécialement conçus sont certifiés pour prévenir les étincelles dans les environnements volatils, assurant la sécurité de votre équipe lorsque vous travaillez à proximité de matières dangereuses ou inflammables
- Traction – Les crampons en acier inoxydable pénétrants dans la glace de « qualité militaire » stratégiquement placés résistent à l’usure et offrent des solutions antidérapantes inégalées
- Facilité d’utilisation - Fabriqué avec une sangle Velcro pratique, le talonnière peut être facilement retiré lorsque la traction n’est pas nécessaire.