Motion
V6770170-XL

K1 (SUREWERX)
V6770170-XL

Adhésif antipatinage Heelstop, réfléchissant - très grand
N° D’ARTICLE MI12231052
N° MFRV6770170-XL
Prix61.11 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

K1 (SUREWERX)
V6770170-XL

Adhésif antipatinage Heelstop, réfléchissant - très grand
N° D’ARTICLE MI12231052
N° MFRV6770170-XL
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
Prix61.11 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    10.5-13.5
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sangle
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    Carbure de tungstène pénétrant dans la glace de « qualité militaire »
  • Type de pince
    goujons
  • Matériau du couvre-chaussure
    caoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    6417881123447

Aperçu

Description du fabricant
V6770170-XL AIDE À LA TRACTION SUR LE TALON,
  • Conception – L’arrêt-talon de la série K1 couvre tout le talon pour une prévention maximale du glissement et est facile à attacher et à retirer avec les sangles Velcro pratiques. Fabriqué en caoutchouc TR résistant au gel de qualité industrielle, le Heelstop reste flexible même dans les conditions météorologiques les plus extrêmes
  • Traction – Les crampons en carbure de tungstène pénétrant la glace de « qualité militaire » stratégiquement placés résistent à l’usure et offrent des solutions antidérapantes inégalées
  • Facilité d’utilisation - Fabriqué avec une sangle Velcro pratique, le talonnière peut être facilement retiré lorsque la traction n’est pas nécessaire