Motion
ICITCAM600P-I-48

INFRARED CAMERAS INC
ICITCAM600P-I-48

L’imageur thermique infrarouge portatif T-CAM 600 est un détecteur d’imagerie thermique à mise au point manuelle haute résolution 640×512
N° D’ARTICLE MI12362258
N° MFRICITCAM600P-I-48
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INFRARED CAMERAS INC
ICITCAM600P-I-48

L’imageur thermique infrarouge portatif T-CAM 600 est un détecteur d’imagerie thermique à mise au point manuelle haute résolution 640×512
N° D’ARTICLE MI12362258
N° MFRICITCAM600P-I-48
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’affichage
    3.5 po
  • Hauteur
    4.13 po
  • Longueur
    10.08 po
  • Poids
    670 g
  • Largeur
    4.13 po

Détails

  • Chimie de la batterie
    Li-ion
  • Type de batterie
    Rechargeable/remplaçable
  • Palettes de couleurs
    blanc chaud, noir chaud, fer, lave, arc-en-ciel, arc-en-ciel à contraste élevé, rouge noir
  • Interfaces de communication
    USB Type-C, MicroSD
  • Contient
    Câble USB Carte Micro-SD 16 Go Station de chargement 2 batteries
  • Afficher
    Oui
  • Résolution d'affichage
    640 x 480
  • Caractéristiques et avantages
    • Prise en charge du Wi-Fi et services en nuage • Écran tactile, ACL 3.5” couleurs • Dépistage central, point chaud et point froid • Analyse personnalisée de la température des points/lignes/zones • Mesure de la température par un simple clic • Fonctionnement à une main avec conception à 5 boutons • Mesure de température élevée • Réglages du seuil d’alarme • Dénomination automatique/manuelle des fichiers • Protection contre les chutes de 2 m (6.56’) • Gestion de l’alimentation • Annotation vocale • Petite taille • Poids léger
  • Champ de vision
    48° x 38 °
  • Lentilles incluses
    Aucun
  • Résolution IR
    640 x 512
  • Observation au laser
    Oui
  • Plage de température de l’objet
    -20 °C à 550 °C (-4 °F à 1022 °F)
  • Plage de température de fonctionnement
    11 °C à 50 °C
  • Image sur image
    Oui
  • Cote de sécurité
    IP 54
  • Sensibilité thermique
    Moins de 0.35 °C à 30 °C
  • Écran tactile
    Oui
  • Zoom
    8X

Aperçu

Description du fabricant
ICITCAM600P-I-48 640 X 512 LWIR À MAIN
  • Soutien Wi-Fi et services en nuage
  • Écran tactile, ACL couleur 3.5”
  • Suivi des points centraux, des points chauds et des points froids
  • Analyse personnalisée de la température des points/lignes/zones
  • Mesure de la température par clic-glissement
  • Fonctionnement à une seule main avec conception à 5 boutons
  • Mesure à haute température
  • Réglages du seuil d’alarme
  • Désignation automatique/manuelle des fichiers
  • Protection contre les chutes de 2 m (6.56’)
  • Gestion de l’alimentation
  • Annotation vocale
  • Petite taille
  • Léger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté