Motion
98 12 01

KNIPEX
98 12 01

Tournevis à prise carrée 7 1/2 po, isolé 3 1/8 po -1000V , R1
N° D’ARTICLE MI12381984
N° MFR98 12 01
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 12 01

Tournevis à prise carrée 7 1/2 po, isolé 3 1/8 po -1000V , R1
N° D’ARTICLE MI12381984
N° MFR98 12 01
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
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 po.
  • Hauteur
    1 1/8 po.
  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.13 lb
  • Largeur de l’outil
    1 1/8 po.
  • Poids
    0.13

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8205.40.0000
  • Isolé
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221010119
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Acier au chrome vanadium
  • CUP_NON
    843221010119

Aperçu

Description du fabricant
98 12 01 R1 TOURNEVIS CARRÉ, 3
  • La conception de la poignée empêche le roulement.
  • Accrochez le trou dans la poignée pour le rangement.
  • Poignée confortable facile à saisir pour une force de main forte.
  • 1000V VDE testé.
  • Buse à prise carrée R1 .
  • Acier au molybdène vanadium chromé.