Motion
98 35 125

KNIPEX
98 35 125

Rallonge de barre 5 po, isolée 3/8 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI12381997
N° MFR98 35 125
Prix110.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
98 35 125

Rallonge de barre 5 po, isolée 3/8 po Drive-1000V
N° D’ARTICLE MI12381997
N° MFR98 35 125
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
Prix110.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    5 9/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 9/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 9/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.335 lb
  • Largeur de l’outil
    15/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au vanadium chromé, forgé
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Rallonge, 3/8 po, isolée Drive-1000V
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005726
  • Matériel
    Acier au vanadium chromé, forgé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005726

Aperçu

Description du fabricant
98 35 125 BARRE D'EXTENSION, PRISE 3/8", 100
  • Barre d’extension de 5 po pour prise carrée de 3/8 po.
  • À utiliser avec les douilles.
  • Avec carré interne et externe.
  • Verrouillage rapide, facile et sécurisé des douilles attachées.
  • 1000V trempés dans du plastique.
  • Acier au vanadium chromé; forgé.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon