Spécifications
Dimensions
- Longueur6.10 po
- Poids2.60 lb
Détails
- ConstructionFabriqué avec de l’aluminium anodisé de la plus haute qualité et une surface protectrice durable pour fournir une protection contre la corrosion. Vanne de qualité supérieure avec siège double et arbre d'entraînement double. La vanne elle-même est un produit à faible entretien avec une vanne à bille en acier inoxydable (sauf pour la taille de 2 1/2 po qui utilise une bille en résine polymère hautement technique) actionnée par un levier d’OUVERTURE/FERMETURE.
- Débit230 L/min|360 L/min|470 L/min|560 L/min, 60 gal/min|95 gal/min|125 gal/min|150 gal/min
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsViper® Blue Devil® 1 1/2 po Conseil seulement
- Normes respectéesNational Fire Protection Association (NFPA) 1964, Organisation internationale de normalisation (ISO) 9001, Normes européennes (EN) 15182-1, Normes européennes (EN) 15182-2 Type 3
- StyleBuse de feu de gallon
- TypeBuse coupe-feu