Spécifications
Dimensions
- Pour diamètre de trou22 po
- Longueur de l’affût12 po
- Longueur totale28 po
- Diamètre de la tige0,750 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de pièce jointeArbre inclus
- Numéro de grain60
- Utilisation dans l’industrieIndustriel général, marine, nucléaire. Utilisé pour la finition et l'ébarbage des alésages de plus grand diamètre. Commander par diamètre d'alésage.
- Numéro CUP du fabricant843469155450
- Application du matérielAluminium, laiton, bronze et matériaux non ferreux plus doux
- Rpm max.120 tr/min
- Quantité de l’emballage1
- CUP_NON843469155450