Motion
203035GF

GGB BEARINGS
203035GF

Alésage de 20 mm, longueur de 35 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694875
N° MFR203035GF
Prix21.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
203035GF

Alésage de 20 mm, longueur de 35 mm, matériau de la plaie du filament
N° D’ARTICLE MI12694875
N° MFR203035GF
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
Prix21.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7874 po, 20 mm
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Épaisseur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Charge élevée; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Sans plomb; Conforme à RoHS
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL
  • Revêtement de finition
    Doublure en PTFE
  • Groupe et classe
    Composite renforcé de fibres
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    35000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 205 °C, -320 à 400 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    30 090/30.040 mm;1 1846/1.1827 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    GAR-FIL
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
203035GF FILAMENT WOUND - GAR-