Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.3780 po, 35 mm
- Diamètre intérieur35 mm
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur40 mm
- Longueur totale50 mm
- Taille d’arbre recommandée1.3780 po, 35 mm
- Épaisseur0.0980 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesHaute charge; autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; résistant aux produits chimiques; résistance à la contamination; résistance aux chocs; sans plomb; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementPTFE
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionRoulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres GAR-FIL, diamètre intérieur 35mm x diamètre extérieur 40mm x longueur 50mm
- Tolérance du diamètre intérieur+0.020/+0.208 mm
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)35000
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-195 à 205 °C, -320 à 400 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.025/+0.214 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieGAR-FIL
- TypeManchon
- Type de roulementManchon