Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage28 mm
- Diamètre intérieur28 mm
- Valeur P maximale140 MPa
- Diamètre extérieur32 mm
- Longueur totale20 mm
- Épaisseur globale2 mm
- Épaisseur2 mm
Détails
- Détails supplémentairesRenfort en acier; sans entretien; composite métal-polymère; retraits de lubrification; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionMB-Bush cylindrique métrique usinable DX, en acier avec doublure en copolymère d’acétal
- Numéro de catalogue du fabricantMB2820DX
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à +120 °C
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, Conforme à REACH
- TypeManchon
- Type de roulementBague