Motion
US28-20MM-1/2 po-SS

RULAND MANUFACTURING CO
US28-20MM-1/2"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 20 mm taille A, 0.5000 po diamètre de taille B, 1.7450 po DE, 5.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721551
N° MFRUS28-20MM-1/2"-SS
Prix1,821.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
US28-20MM-1/2"-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - Alésage de 20 mm taille A, 0.5000 po diamètre de taille B, 1.7450 po DE, 5.0000 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721551
N° MFRUS28-20MM-1/2"-SS
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
Prix1,821.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.6100 po
  • Taille d’alésage A
    20 mm
  • Taille d’alésage B
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7450 po
  • Longueur totale
    5.0000 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT28/44-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    US28
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    10500.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US28-20MM-1/2-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE