Motion
1206-20C
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1206
N° D’ARTICLE MI12791601
N° MFR1206-20C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1206
N° D’ARTICLE MI12791601
N° MFR1206-20C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 9/16 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.33 po
  • Longueur
    1.34 po
  • Longueur totale
    1.34 po
  • Taille du filetage
    1 9/16-18
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 9/16-18
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1206-20C
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 1206-20C , FTNG (REUS)
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production