Motion
190371-10S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190287 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12792649
N° MFR190371-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190287 SAE 37˚ JIC Coude pivotant 45˚
N° D’ARTICLE MI12792649
N° MFR190371-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    2.02 po
  • Taille hexagonale
    0.87 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.44 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.46 po
  • Longueur
    4.17 po
  • Longueur totale
    4.17 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    7/8-18
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    1534
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Inversé
  • Style de fin 1
    Inversé
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190371-10S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146044518
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146044518

Aperçu

Description du fabricant
190371-10S FTNG (REUS), SAE 45
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production