Motion
1W20FHA20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W SAE Code 62 45˚Elbow
N° D’ARTICLE MI12793146
N° MFR1W20FHA20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1W SAE Code 62 45˚Elbow
N° D’ARTICLE MI12793146
N° MFR1W20FHA20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2.13 po
  • Hauteur
    3.47 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.53 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    8.54 po
  • Longueur totale
    8.54 po
  • Largeur
    2.13 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    EC850
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1W20FHA20
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1W20FHA20 PING (PERM), 4 ET 6 SPRL
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau