Motion
3TR8-12-200BX
Flexible hydraulique - Pression de service de 2300 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795166
N° MFR3TR8-12-200BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible hydraulique - Pression de service de 2300 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795166
N° MFR3TR8-12-200BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Rayon de courbure minimum
    4.5

Détails

  • Application
    Système hydraulique général, équipement mobile, transfert de produits chimiques.
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Pression de fonctionnement maximale
    2300
  • Pression de service maximale
    2300
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    2300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR8-12-200BX , THERMO, SYNFLEX