Motion
56414
phare - Ampoule à DEL
N° D’ARTICLE MI12827977
N° MFR56414
Prix74.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
phare - Ampoule à DEL
N° D’ARTICLE MI12827977
N° MFR56414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Tissage ABS/PC/silicone en nylon élastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Caractéristiques et avantages
    • Rechargeable Headlamp is 3 lights in 1: a focused, long-range white spotlight, wide-casting floodlight, and low-intensity red LEDs • Features bright white LEDs in 2 settings: Spotlight (Boost: 800 lm for 4 hrs, High: 600 lm for 8 hrs, Low: 300 lm for 10 hrs, Strobe: 100 lm for 40 hrs) and Floodlight (High: 500 lm for 5 hrs, Medium: 250 lm for 10 hrs, ECO: 30 lm for 27 hrs) • Low intensity red LEDs for non-blinding night vision (2.5 lumens for 56 hours) also feature a long-lasting red strobe (2.5 lumens for 160 hours) • Light can be removed from bracket for recharging or attached directly to Klein® hard hats (equipped with bracket system) • Silicone infused, adjustable fabric strap features a convenient marker and pencil holder • Magnet allows for use as hands-free work light while the slim profile also pivots allowing up to a 64-Degree lighting angle • Unit features a battery gauge with colored LEDs to indicate battery life and when recharging is needed via the included USB-C cable • Durable headlamp: drop-test rating of 10-Feet (3 m), dustproof and water-resistant
  • Page de produit du fabricant
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable

Aperçu

Description du fabricant
PHARE À DEL 2-COLOR RECHARGEABLE 56414
  • La lampe frontale rechargeable est composée de 3 lumières en 1 : un projecteur blanc focalisé à longue portée, un projecteur à diffusion large et des DEL rouges à faible intensité
  • Comprend des DEL blanches brillantes dans 2 réglages : projecteur (survolteur : 800 lm pendant 4 heures, haut : 600 lm pendant 8 heures, bas : 300 lm pendant 10 heures, stroboscope : 100 lm pendant 40 heures) et projecteur (haut : 500 lm pendant 5 heures, moyen : 250 lm pendant 10 heures, ECO  : 30 lm pendant 27 heures)
  • Les DEL rouges de faible intensité pour une vision nocturne sans insu (2.5 lumens pendant 56 heures) sont également dotées d’un stroboscope rouge durable (2.5 lumens pendant 160 heures)
  • La lampe peut être retirée du support pour être rechargée ou fixée directement aux casques de protection Klein® (équipés d’un système de support)
  • La sangle réglable en tissu infusé de silicone comprend un marqueur pratique et un porte-crayon
  • L’aimant permet une utilisation comme lampe de travail mains libres tandis que le profil mince pivote également pour un angle d’éclairage allant jusqu’à 64-Degree
  • L’appareil est doté d’un indicateur de charge de la batterie avec des DEL colorées pour indiquer l’autonomie de la batterie et quand la recharge est nécessaire via le câble USB-C inclus
  • Durable headlamp: drop-test rating of 10-Feet (3 m), dustproof and water-resistant