Motion
60156
lampe frontale - sortie de 75-216 lm
N° D’ARTICLE MI12827978
N° MFR60156
Prix82.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
lampe frontale - sortie de 75-216 lm
N° D’ARTICLE MI12827978
N° MFR60156

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3.309 po

Détails

  • Sortie lumineuse
    75-216 lm

Aperçu

Description du fabricant
PHARE À DEL À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 60156
  • Normes de phares à DEL testées : édition UL913 7th (É.-U. et Canada), CSA 22.2 no 157-92, Réaffirmed 2012, CLASS I, DIV 1 et 2, GRP ABCD; CLASS II, DIV 1 et 2, GRP EFG; CLASS III; CODE DE TEMPÉRATURE : T4
  • La lampe frontale à DEL à sécurité intrinsèque se fixe directement aux casques de sécurité et casques de sécurité Klein® équipés d’un support pour accessoires Klein
  • Mode / Lumières / Durée de fonctionnement : 216 lumens à puissance élevée pendant 5 heures; 75 lumens à puissance faible pendant 12 heures
  • Alimenté par 3 piles AAA (incluses)
  • Homologué IP67  : imperméable et résistant à la poussière
  • Résistant aux chocs : test de chute évalué jusqu’à 6.6 pieds (2m)
  • Angle d’inclinaison du support jusqu’à 70 degrés sur les casques de sécurité (max. 90 degrés)
  • Soupape de décompression (en bas)
  • Gros bouton d’alimentation/mode
  • Comprend une clé hexagonale de 1 po (2.5 mm) pour le compartiment à piles couvert