Motion
SXC001DN
Vickers série VP pneumatique léger sur tige d'attache
N° D’ARTICLE MI12910435
N° MFRSXC001DN
Prix658.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vickers série VP pneumatique léger sur tige d'attache
N° D’ARTICLE MI12910435
N° MFRSXC001DN
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
Prix658.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    2 po
  • Hauteur du produit
    2.50 po
  • Longueur du produit
    8.63 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po
  • Poids
    15.00 lb
  • Largeur
    2.50 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique légère
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Capuchon 3
  • Type de coussin
    Embout coussiné
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Capuchon à épaulement
  • Non rotatif
    Non
  • Matériau du joint de piston
    Viton-A
  • Type de joint de piston
    Type de lèvres Viton
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil mâle UN
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Uréthane Ultra Seal avec grattoir
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Série
    Série VP

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE À TIGE D’ATTACHE SXC001DN VICKERS SÉRIE VP
  • Caractéristiques de conception avancées
  • Léger, mais solide
  • Conçu pour durer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté