Motion
125TT27A
Embout d’insertion TORX Tamper 27 x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109916
N° MFR125TT27A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout d’insertion TORX Tamper 27 x 1 po
N° D’ARTICLE MI13109916
N° MFR125TT27A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    27
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Sabotage TORX
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854002109
  • Matériel
    S2 Acier modifié
  • Inviolable
    Inviolable

Aperçu

Description du fabricant
125TT27A TORX INVIOLABLE 27 MÈCHE D’INSERTION X 1 PO
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.