Motion
16-573/L
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts – Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI13111655
N° MFR16-573/L
Prix12.93 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts – Compatibles avec les écrans tactiles
N° D’ARTICLE MI13111655
N° MFR16-573/L
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
Prix12.93 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    7
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Élastique
  • Description
    Gants en tricot sans couture mélangés PolyKor® avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts – Compatibles avec les écrans tactiles
  • Caractéristiques
    La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • Motif de prise
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    616314405082
  • CUP_NON
    616314405082

Aperçu

Description du fabricant
16-573/L POLYKOR G-TEK, 13G NOIR,
  • Idéal pour la manutention, l’assemblage, le tri des pièces et des matériaux de petite à moyenne taille, l’expédition, l’emballage de réception et les applications MRE.