Motion
0932-20
Réservoir d’aspiration de liquides/secs de 12 gallons
N° D’ARTICLE MI13115523
N° MFR0932-20
Prix178.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réservoir d’aspiration de liquides/secs de 12 gallons
N° D’ARTICLE MI13115523
N° MFR0932-20
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
Prix178.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le réservoir d’aspiration humide/sec de 12 gallons MILWAUKEE® offre une capacité de nettoyage pour de grands volumes de débris sur le chantier. Les poignées facilitent le transport et la vidange. Le drain de réservoir surdimensionné permet de vider facilement l’eau après la collecte. Le réservoir d’aspiration de liquides/secs de 12 gallons fait partie du système d’aspiration de liquides/secs le plus polyvalent avec des têtes de moteur, des réservoirs et des chariots interchangeables pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables avec la pédale d’accès facile. Le réservoir d’aspiration de liquides/secs de 12 gallons peut être rapidement retiré des chariots d’aspiration de liquides/secs Milwaukee (0923-20, 0933-20) et vidé, ainsi que remplacé par des têtes et chariots de moteur Milwaukee compatibles.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543229
  • CUP_NON
    045242543229

Aperçu

Description du fabricant
RÉSERVOIR DE 0932-20 12 GALLON
  • Le réservoir d’aspiration pour liquides/secs de 12 gallons fait partie du système d’aspiration pour liquides/secs le plus polyvalent. Échangez les têtes de moteur, les réservoirs et les chariots pour des performances, une capacité de maintien et une mobilité variables grâce à la pédale d’accès facile
  • Poignées pour faciliter le transport et la vidange
  • Drain de réservoir surdimensionné pour l’élimination de l’eau et le drainage après le prélèvement
  • Comprend (1) réservoir d’aspiration de 12 gallons pour liquides/secs