Motion
49-90-1981

MILWAUKEE TOOL
49-90-1981

Outil à brosse ronde de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI13115549
N° MFR49-90-1981
Prix21.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1981

Outil à brosse ronde de 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI13115549
N° MFR49-90-1981
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
Prix21.16 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil à brosse ronde MILWAUKEE® de 1-7/8 po facilite le nettoyage en agitant, libérant et nettoyant les matériaux difficiles à obtenir des surfaces. Les soies souples ne rayeront pas et ne rayeront pas les surfaces à nettoyer rapidement sans endommager les surfaces finies. L’anneau d’indication de couleur grise permet d’identifier rapidement la taille de son diamètre de 1-7/8 po. Cette brosse d’aspirateur ronde est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po Milwaukee (49-90-1996, 49-90-1984, 49-90-1986) et les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542949
  • CUP_NON
    045242542949

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1981 1-7/8 PO OUTIL POUR PINCEAU ROND
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre
  • Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
  • Optimisé pour une utilisation portative ou pour une fixation à une rallonge de 1-7/8 po
  • Brosses agitateurs pour enlever facilement les débris