Motion
49-90-1982

MILWAUKEE TOOL
49-90-1982

Outil de brosse à plancher 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI13115550
N° MFR49-90-1982
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-90-1982

Outil de brosse à plancher 1-7/8 po
N° D’ARTICLE MI13115550
N° MFR49-90-1982
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
Prix22.42 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil pour brosse à plancher MILWAUKEE® de 1-7/8 po accélère le nettoyage en agitant, libérant et nettoyant les matériaux difficiles à obtenir des surfaces planes. Les soies ne rayeront pas et ne rayeront pas les surfaces pour nettoyer rapidement et efficacement sans endommager les surfaces finies. L’outil de brosse à plancher est doté de soies réversibles pour nettoyer plus efficacement en mouvements vers l’avant ou vers l’arrière. L’anneau d’indication de couleur grise permet d’identifier rapidement la taille de son diamètre de 1-7/8 po. Cet accessoire de brosse à plancher sous vide est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po Milwaukee (49-90-1996, 49-90-1984, 49-90-1986) et d’autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242542956
  • CUP_NON
    045242542956

Aperçu

Description du fabricant
49-90-1982 1-7/8 PO OUTIL DE BROSSE POUR PLANCHER
  • Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre
  • Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
  • Optimisé pour le nettoyage des planchers durs
  • L’insert de soies réversibles a deux hauteurs différentes, ce qui permet un nettoyage optimisé à l’avant et à l’arrière
  • Largeur de nettoyage de 7-1/2 po
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon