Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa rallonge MILWAUKEE® de 1-7/8 po permet un nettoyage beaucoup plus facile en position verticale. Avec une longueur de 19-1/2 po, la connexion de deux facilite le nettoyage tout en permettant un rangement facile. Ces rallonges d’aspiration offrent une plus grande portée lors du nettoyage dans n’importe quelle application. L’anneau d’indication de couleur grise permet d’identifier rapidement la taille de son diamètre de 1-7/8 po. Cette rallonge de tuyau d’aspiration est compatible avec les tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po Milwaukee (49-90-1996, 49-90-1984, 49-90-1986) et d’autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre.
- Numéro CUP du fabricant045242543007
Aperçu
- Compatible avec les autres tuyaux d’aspiration de 1-7/8 po de diamètre
- Anneau de couleur grise pour identification rapide de son diamètre de 1-7/8”
- La baguette offre une plus grande portée de nettoyage
- Peut connecter les 2 hélices ensemble avec un ajustement serré par friction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee